Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Combinaison casque professionnelle pour foresterie
Cette combinaison casque de foresterie répond aux besoins des travailleurs forestiers ; elle assure une protection efficace, une bonne ventilation, un grand confort et une visibilité optimale.
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
Ventilation efficace sous le casque grâce aux nombreux orifices de ventilation bien répartis
Haut niveau de sécurité grâce au plastique ABS stabilisé aux UV et à la géométrie spéciale
Champ de vision optimal grâce à la visière courte et professionnelle
La visière en métal allié inoxydable est conçue avec une maille brevetée. Elle offre une transmission maximale de la lumière et une résistance accrue
Visière :
- Visière en métal inoxydable antireflet avec thermoplacage noir
- Transmission de la lumière : maximum 82 %
- Classe de protection "S" pour une résistance accrue
- Testée conforme à la norme EN 1731
- Protection optimale contre les sciures
Casque anti-bruit :
- conforme à la norme EN 352-3
- Excellentes propriétés isolantes et très confortable à porter
Testée et reconnue par la FPA (commission d'expérimentation forestière allemande)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!