Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction - 1
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction - 2
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction - 3
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction - 4
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction - 5
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction - 6
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction - 7
Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compas pour abattant MINI, type DW avec câble de traction

Convient pour un poids d'abattant compris entre 1,4 et 15,5 kg et une hauteur d'abattant comprise entre 200 et 480 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

  • Ouverture et fermeture amorties

  • Angle d'ouverture et force de freinage réglables

  • Facile à installer horizontalement ou verticalement

  • Peut être utilisé sur de faibles profondeurs de meuble, à partir de 110 mm

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.