Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compas pour abattant relevant MINI type DW
Compas pour abattant relevant MINI type DW - 1
Compas pour abattant relevant MINI type DW - 2
Compas pour abattant relevant MINI type DW - 3
Compas pour abattant relevant MINI type DW - 4
Compas pour abattant relevant MINI type DW - 5
Compas pour abattant relevant MINI type DW - 6
Compas pour abattant relevant MINI type DW - 7
Compas pour abattant relevant MINI type DW - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compas pour abattant relevant MINI type DW

Compas pour abattant relevant avec extracteur de câble, convient pour un poids d'abattant compris entre 1,4 et 15,5 kg et une hauteur d'abattant comprise entre 200 et 480 mm

  • Adapté à la hauteur de battant min.: 200 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour poids de rabat min./max. poignée comprise Adapté à la hauteur max. de rabat Mécanisme de levage Adapté à la hauteur de battant min. Quantité Cdt
Prix/Cdt
0683400241
480 mm 60 N 200 mm
1 pcs
0683400242
480 mm 100 N 200 mm
1 pcs
0683400240
2-3.8 kg 330 mm 40 N 200 mm
1 pcs
0683400243
480 mm 140 N 200 mm
1 pcs
0683400244
480 mm 160 N 200 mm
1 pcs
0683400245
480 mm 200 N 200 mm
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
  • Ouverture et fermeture douces

  • Angle d'ouverture et force de freinage réglables

  • Installation horizontale ou verticale simple

  • Peut être utilisé sur de faibles profondeurs d'armoire, à partir de 110 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !