Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compresseur Compact 20 L sans huile
Compresseur Compact 20 L sans huile - 1
Compresseur Compact 20 L sans huile - 2
Compresseur Compact 20 L sans huile - 3
Compresseur Compact 20 L sans huile - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur Compact 20 L sans huile

Compresseur à pistons sans huile compact pour une utilisation mobile dans les projets d'aménagement intérieur et sur les chantiers, grâce aux dispositifs de fixation et de transport de son grand système de rangement.

  • Désignation du type: COMPACT20-OILFREE
  • Puissance moteur: 1.7 kW
  • Pression max.: 10 bar
  • Capacité du réservoir: 20 L
  • Capacité d'aspiration: 280 L/min
  • Capacité de remplissage: 150 L/min
  • Quantité d'air d'alimentation à 80 % de la pression max.: 140 L/min
  • Fonctionnement sans huile: Oui
  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Fréquence: 50 Hz
  • Indice de protection IP: IP 20
  • Vitesse de rotation: 2850 tr/min
  • Température d'utilisation min./max.: 0 à 40 °C
  • Longueur de câble: 4 m
  • Longueur x largeur x hauteur: 580 x 600 x 500 mm
  • Nombre de cylindres: 1 PCS
  • Nombre de raccords rapides: 2 PCS
  • Niveau de pression sonore: 82.5 dB
  • Poids de la machine: 40 kg
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
Art. N° Désignation du type Puissance moteur Pression max. Capacité du réservoir Quantité Cdt
Prix/Cdt
07012240
COMPACT20-OILFREE 1.7 kW 10 bar 20 L
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
Entretien réduit


Compresseur à pistons sans huile



Protection idéale pour les raccords et les commandes


Tous les composants sont montés dans un châssis tubulaire compact très robuste.



Transport aisé sur le chantier


Equipé de deux solides œillets de levage



Pression du réservoir affichée


Manomètre supplémentaire



Pression de service réglable


Réducteur de pression avec manomètre



Bonnes performances de démarrage à froid


Pressostat haute qualité avec soupape de surpression



Idéal pour une utilisation mobile


  • Roues robustes et poignée réglable (fonction chariot) pour un transport aisé

  • Pieds en caoutchouc pour un appui sûr

  • Le grand système de rangement à compartiments permet la fixation et le transport

  • Possibilité d'enrouler le câble


Protection contre la surchauffe du moteur


Protection intégrée contre les surcharges

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires. Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation. La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype.