Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compresseur électrique 24 l solid

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur électrique 24 l solid

Compresseur à pistons robuste et sans huile pour une utilisation flexible
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
Entretien réduit


Compresseur à piston sans huile



Affichage de la pression du réservoir


Manomètre supplémentaire



Pression de travail réglable


Réducteur de pression avec manomètre



Bonnes performances en démarrage à froid


Pressostat haute qualité avec soupape de surpression



Idéal pour une utilisation mobile


  • Manipulation confortable grâce à la poignée télescopique et à la poignée supplémentaire

  • Roues robustes pour un transport pratique

  • Base caoutchoutée pour un appui sûr


Protection contre la surchauffe du moteur


Protection intégrée contre les surcharges

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype

  • Filetage de raccord pneumatique 1/4 gaz.

  • Diamètre de passage du coupleur 6.

  • Livré avec raccord norme européenne ESI 07, ESI 07 HE.
1 an garantie