Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Compresseur Solid 24 L sans huile

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur Solid 24 L sans huile

Compresseur à pistons sans huile robuste, pour une utilisation mobile
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
Entretien réduit


Compresseur à pistons sans huile



Pression du réservoir affichée


Manomètre supplémentaire



Pression de service réglable


Réducteur de pression avec manomètre



Bonnes performances de démarrage à froid


Pressostat haute qualité avec soupape de surpression



Idéal pour une utilisation mobile


  • Prise en main confortable grâce à la poignée caoutchoutée

  • Roues robustes pour un transport aisé

  • Pied avec embase caoutchouc pour un appui sûr


Protection contre la surchauffe du moteur


Protection intégrée contre les surcharges

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires. Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation. La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype.

  • Filetage de raccord pneumatique 1/4 gaz.

  • Diamètre de passage du coupleur 6.

  • Livré avec raccord norme européenne ESI 07, ESI 07 HE.
1 an garantie