Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Filtre régulateur de pression avec manomètre 1/2 et lubrificateur
Pour alimenter les appareils pneumatiques en air propre, régulé et lubrifié et améliorer les performances et la durée de vie des outils.
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
Combinaison filtre/régulateur-lubrificateur de compresseur
2 pièces : Filtre/régulateur plus lubrificateur.
Système modulaire.
Les différents composants d'une série peuvent être combinés selon les besoins.
Aucun problème de perte de débit ni de fuite.
Aucun raccord double nécessaire au raccordement.
Installation simple
Support mural compris dans le contenu de la livraison
Encombrement minimisé.
Conception monobloc.
L'air comprimé est plus propre
Elément filtrant de 5 µm
Le compresseur peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et alimenter ainsi plusieurs consommateurs simultanément.
Le compresseur est composé de trois éléments :
- Le filtre nettoie et assèche l'air.
- Le régulateur permet de définir la pression de service nécessaire pour des performances optimales de l'outil.
- Le lubrificateur alimente les appareils pneumatiques raccordés en nano brouillard d'huile réglable.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!