Vente de matériel pour les professionnels

Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Accès client
Créez votre accès eshop

Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.

Vente aux professionnels uniquement

Compresseur de ressort pneumatique PFS-1600
Compresseur de ressort pneumatique  PFS-1600 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compresseur de ressort pneumatique PFS-1600

Pour le remplacement rapide et en toute sécurité des ressorts.

  • Force de tension: 16000 N
  • Longueur: 1400 mm
  • Largeur de serrage interne max.: 440 mm
  • Matière: Acier / acier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Force de tension Longueur Largeur de serrage interne max. Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
071352529
16000 N 1400 mm 440 mm Acier / acier
1
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
Fiche de sécurité
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
  • Machine pneumatique, avec 6 crochets pour un maintien optimal des ressorts.

  • Lubrification automatique

  • Puissant, avec une force de compression de 1 600 kg

  • Machine livrée complète, aucun accessoire à rajouter.

  • Fabriqué en Europe