Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Compresseur électrique

Compresseurs électriques Würth : adaptés à l'utilisation des professionnels

Les compresseurs électriques Würth répondent aux besoins des professionnels de nombreux secteurs d’activités : garage auto et moto, paysagistes, chauffagistes, électriciens, spécialistes de la maintenance ou encore de l’industrie. De capacités 20L à 200L, la gamme de compresseurs permet l’alimentation d’outils fonctionnant à l’air comprimé tels que des agrafeurs/cloueurs, clés à choc, visseuses/perceuses, meuleuses axiales ou d'angles, burineurs et décapeurs, etc. Parce que les compresseurs sont des appareils relativement lourds, ils disposent de roues (gonflables selon certains modèles), de structures compact, légères et maniables pour une utilisation sur chantier comme en atelier.

Véritables petits condensés de technologie, les compresseurs électriques Würth sont des machines pensées pour seconder les professionnels dans de multiples applications. Puissants, robustes, ils ont pleinement bénéficié du savoir-faire d’un fabricant qui a toujours su répondre aux impératifs des utilisateurs. Un compresseur électrique est un produit idéal pour gonfler pneus de voiture ou tous types de pneumatique, mais ces produits permettent aussi d’aspirer. L’utilisation d’un compresseur électrique peut être indispensable sur un chantier et son usage facilite le quotidien du chantier.

Profitez également de nos gammes associées : machines pneumatiques, équipement pneumatique, tuyaux d'air comprimé...

Fonctionnalités et domaines d’application

Les compresseurs électriques Würth répondent aux besoins de professionnels évoluant dans des secteurs d’activité variés tels que :

  • l’industrie,
  • la mécanique auto et moto,
  • l’électricité,
  • mais sauront également se rendre indispensables auprès des chauffagistes ou encore des paysagistes.

Moins onéreux que les modèles thermiques, les compresseurs électriques peuvent également être utilisés dans le cadre de travaux intensifs, à condition de savoir les choisir ! Ils se déclinent en effet en trois grands types :

  • les compresseurs compacts : maniables, ils sont particulièrement bien adaptés aux petits travaux de nettoyage. Ce type de compresseur portatif, pouvant fonctionner avec une batterie, et parfait pour un usage de courte durée,
  • les compresseurs monocylindres : polyvalents, ils pourront se montrer efficaces dans des domaines d’application variés (chantier, gonflage pneumatique, travaux…),
  • les compresseurs bicylindres : ils se démarqueront par leur capacité plus importante mais également par leur plus grande puissance, autant d’atouts qui sauront se faire apprécier par les professionnels en quête d’un modèle efficace en toutes circonstances.

La gamme de compresseurs électriques Würth

Afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque corps de métier, Würth a développé une gamme de compresseurs aux performances variées. Pour choisir votre référence, l’importance sera de faire le point sur vos besoins et bien évidemment, sur le type d’utilisation auquel vous voudrez le soumettre.

Parmi les nombreux critères de sélection à prendre en compte, quelques paramètres semblent primordiaux :

  • la capacité du réservoir : cette dernière peut en effet être comprise entre 20 et 200 litres. La cuve du compresseur électrique, en fonction de sa taille, à une capacité plus ou moins grande en termes de litres. Plus la cuve sera grande, plus le compresseur électrique pourra gonfler et vous venir en aide sur un chantier.
  • la puissance du moteur : selon les modèles, elle pourra être comprise entre 1,5 kW et 2,2 kW. La puissance du moteur à une grande importance pour le débit final de votre compresseur électrique : la qualité d’un bon compresseur électrique s’évalue notamment au niveau de la puissance du moteur. Cette puissance influera donc sur le débit de gonflage mais également sur la pression de votre produit qui se calcul en bar grâce à un manomètre.
  • la capacité d’aspiration : qui pourra être exprimée en m3/h ou en L/min. Cette capacité est également celle du gonfleur et se calcul notamment en pression et en bar,
  • la pression maximale : un compresseur de qualité propose un gonflage avec une pression maximale de 8 bars à 10 bars,
  • le poids et les dimensions de votre compresseur : elles peuvent avoir leur importance, notamment si vous songez à une utilisation nomade. Accompagnez d’accessoires de qualité, tel qu’un bon pistolet d’air comprimé, votre compresseur électrique est un vrai produit de qualité à la fois portable et disposant d’un débit d’air comprimé et de pression de plusieurs bars.

Comment choisir son compresseur ?

Le choix du compresseur doit être déterminé en fonction de la pression de service et de la consommation d'air de l'outil pneumatique (décapeur, meuleuse, perceuse…) à utiliser.

Comment bien utiliser son compresseur ?

Pour une utilisation optimale, un compresseur ne doit pas être déclenché plus de 20 fois par heure. Par ailleurs, le nettoyage du filtre d'aspiration, la purge du filtre régulateur et la vidange de l'huile moteur doivent régulièrement être effectués afin de préserver la durée de vie du compresseur.