Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à béton W-BS 2/A4 type I avec filetage interne M8/M10
Vis à béton W-BS 2/A4 type I avec filetage interne M8/M10 - 1
Vis à béton W-BS 2/A4 type I avec filetage interne M8/M10 - 2
Vis à béton W-BS 2/A4 type I avec filetage interne M8/M10 - 3
Vis à béton W-BS 2/A4 type I avec filetage interne M8/M10 - 4
Vis à béton W-BS 2/A4 type I avec filetage interne M8/M10 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à béton W-BS 2/A4 type I avec filetage interne M8/M10

Charges admissibles élevées avec montage et mise en œuvre faciles. Idéal pour la fixation des installations dans les bâtiments ouverts ou à l'extérieur.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Avec manchon combiné, filetage intérieur M8/M10

  • Fabrication en acier inoxydable A4

  • Le type de fixation le plus rapide pour les charges moyennes à lourdes, en particulier pour les installations impliquant des équipements de construction techniques

  • Moins d'efforts de perçage et d'installation

  • La nouvelle géométrie de filetage garantit un vissage en douceur dans le béton et donc une plus grande efficacité lors de l'assemblage

  • Entraxes et distances au bord réduits grâce à une très faible expansion

  • Nombreux domaines d'applications
Homologation

Agrément technique européen ATE-22/0123 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Sollicitation sismique, classification C1 (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indication

Lors de la mise en œuvre avec une clé à chocs, le couple de serrage nominal maximal recommandé doit être respecté. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, le trou de perçage peut être scellé avec du mortier chimique WIT-BS.

Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-22/0123 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique et quasi-statique (dia. 6)

  • Sollicitation sismique, classification C1 (dia. 6)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120