Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Conduit électrique flexible WFKuS-EM-F-105 ComfortXQ®
Avec revêtement intérieur très glissant (à l'exception de EN 63)
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
- Gain de temps pour tirer ou pousser les câbles et les lignes
- Installation possible par une seule personne
- Réduction des coûts d'installation grâce une installation rapide
Emballage par film pour un retrait rapide avec les tailles EN 16 à EN 40.
VDE 0605 et DIN EN 61386-22
Résiste à des températures pouvant atteindre jusqu'à 105 °C : Convient aux types de bétons contenant des adjuvants chimiques (par ex., de l'anti-gel, des accélérateurs de prise), qui produisent une température de prise plus élevée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!