Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Conduite flexible pour réparation, NBR/textile Pour les applications sans transport de carburant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Sur bobine pour le système à dévidoir ORSY 10
- Flexible en caoutchouc synthétique (NBR) avec tressage extérieur vulcanisé
- Résistance à la chaleur limitée
- Flexible
- Conforme à la Directive UE sur les véhicules en fin de vie
Remarque : les spécifications du fabricant doivent être respectées en ce qui concerne la température de fonctionnement pour les moteurs hautes performances soumis à des températures élevées.
Ne convient pas :
- Pour une utilisation dans les applications de transport de carburant dans les véhicules motorisés
- Pour une utilisation dans les réservoirs de carburant
- Pour les huiles d'engrenages et les huiles moteur
Peut être utilisé comme conduite de fuite d'huile dans les applications de véhicules motorisés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!