Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cône à manchon
Pour créer des entretoises (écarteurs) avec des tubes d'entretoise
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
- Retiré après le décoffrage
- Réutilisable de nombreuses fois
- Matériau : PEHD regranulé
A insérer dans le tube d'entretoise. Le tube d'entretoise doit être 2 cm plus court que l'épaisseur du mur. Le cône d'étanchéité est retiré après le décoffrage et peut être réutilisé. Le tube d'entretoise est ensuite scellé à l'aide d'un bouchon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!