Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cône pliant avec support
Signal d'avertissement autoporteur réfléchissant les feux de jour conforme à la réglementation allemande sur le transport des marchandises dangereuses (ADR/GGVSEB 2009)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient comme dispositif d'avertissement supplémentaire
- Hauteur 510 mm, hauteur rabattu environ 60 mm
- Equipé d'une lumière clignotante (LED longue durée)
- Pour le montage sur l'équipement intérieur de véhicule
- Support en aluminium anodisé
- Alimentation à piles : type AAA (art n°0827 000 01)
Le cône pliant NE remplace PAS le triangle de signalisation obligatoire selon le Code de la route allemand (StVZO) !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!