Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cône pneumatique pour soufflets de cardan Cône pneumatique à soufflet CV
Ouvre le soufflet flexible sans effort et permet de simplifier l'insertion uniformément sur l'arbre.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Convient aux soufflets flexibles de 15-115 mm
- Pression max. 8 bar (110 PSI)
- Connexion 1/4 pouce - 18 NPT
doivent dépasser du petit orifice du soufflet de cardan. Graissez copieusement les parois intérieures du soufflet de cardan et les branches de l'appareil à l'aide de notre graisse HSW 100 en spray.
Réglez la pression de l'alimentation d'air à 8 Bars (115 psi) maximum.
Lors de l'utilisation du cône pneumatique retourner l'outil pour qu'il ne soit pas face au visage et du corps.
Presser le bouton "+" jusqu'à ce que les griffes s'ouvrent assez pour passer le soufflet sur le joint.
Déplacer le cône ouvert et le soufflet sur l'extrémité de l'arbre de transmission jusqu'à atteindre la position requise.
Une fois le soufflet ouvert, placez celui-ci sur le cardan en allant bien au fond de l'appareil afin que le soufflet soit au maximum à l'arrière du cardan et presser le bouton"-". Lorsque la pression d'air diminue,
les bras se ferment sur l'arbre d'entraînement. Garder les mains éloignées des pièces mobiles.
Placer une main sur le soufflet en caoutchouc pour le maintenir en place.
Retirez l'appareil et débranchez-le du circuit d'air et finir le travail selon la méthode normale.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!