Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de fraises coniques EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C 6 pièces
Assortiment de fraises coniques EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C 6 pièces - 1
Assortiment de fraises coniques EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C 6 pièces - 2
Assortiment de fraises coniques EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C 6 pièces - 3
Assortiment de fraises coniques EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C 6 pièces - 4
Assortiment de fraises coniques EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C 6 pièces - 5
Assortiment de fraises coniques EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C 6 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises coniques EU VHM 90° TWINDUR DIN 335 C 6 pièces

Comprend des diamètres de 6,3-20,5 mm. Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (EU) et un revêtement TWINDUR pour des coupes parfaites et des performances maximales. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Pas extrêmement irrégulier


  • Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage

  • Traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées

  • Usure de l'outil grandement réduite

  • Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux

  • Grande réduction de la force d'avance requise


Carbure


  • Spécialement conçu pour une utilisation dans les machines CNC pour une fabrication fiable et standardisée

  • Grande longévité et vitesse de coupe élevée


Usage universel


Traitement de presque tous les matériaux grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe en carbure.



Capacité de coupe élevée


grâce au revêtement multicouches spécial



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture