Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur FT
Pour construire des dalles en bois et béton par méthode de mise en œuvre humide et sèche.
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
Avantages :
- Environ quatre fois la capacité de charge des méthodes HBV conventionnelles avec vis, ce qui permet de réduire le temps d’installation
- Spécification et respect de l'angle d'insertion
- Résistance élevée de la dalle
- Aide à réaliser des structures en poutres de bois et en bois massif plus larges où à capacités de charge plus élevées
- Pas de licence, forte valeur ajoutée lors de la réalisation propre
- Utilisation polyvalente dans de nombreux systèmes différents
Principalement pour l'installation d'éléments en béton pré-coulé sec avec connecteurs FT intégrés :
- Installation très rapide
- Pleine capacité de charge de la structure directement après fixation (liaison immédiate)
- Pas de temps d'attente pendant que le béton durcit ; les travaux de construction peuvent continuer sans attendre
- Pas de couche de séparation à masquer
- Minimise la pénétration d'humidité dans le bâtiment, pas de gonflement ni de rétrécissement des pièces en bois
En cas d'utilisation d'éléments en béton pré-coulé :
- Assemblage sans espacement d'éléments en béton pré-coulé avec structure en bois, à l'aide de vis à tête à embase ASSY 3,0 SK supplémentaires.
- Couple de serrage (20 Nm) des vis à tête fraisée ASSY plus FT, diamètre 10 mm pour le connecteur FT
- Pour éviter le rétrécissement de la structure en bois après montage, la structure en bois brut doit être traitée contre l'humidité
- Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-13/0029
Rapport d'expert (de l'Institut de technologie de Karlsruher (KIT)) sur l'amélioration de la résistance du béton (jusqu'à 120 mm)
Convient au montage sur site de dalles bois/béton utilisant du béton humide ou pour le montage de pièces pré-coulées en usine avec des connecteurs FT intégrés, sur une structure en bois. Convient à une utilisation sur des structures en poutres de bois et en bois massif. Agrément pour une utilisation classes 1 et 2 (avec couverture de béton suffisante). Résistance du béton comprise entre 7 cm (standard) et maximum 12 cm (revêtement en bois).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!