Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur ELMO®, sans vis Compact plus
Connecteur ELMO<SUP>®</SUP>, sans vis Compact plus - 1
Connecteur ELMO<SUP>®</SUP>, sans vis Compact plus - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur ELMO®, sans vis Compact plus

Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans qu'il faille soulever le levier.

  • Section transversale de fil rigide min./max.: 0,2-4 mm²
  • Section transversale de fil flexible min./max.: 0,34-4 mm²
  • Courant nominal: 32 A
  • Longueur à dénuder: 11 mm
  • Tension nominale: 450 V
  • Température ambiante maxi: 85 °C
  • Identification T selon EN 60998: T85
  • Inflammable: Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2
  • Matière du boîtier: Polycarbonate

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de conducteurs Longueur x largeur x hauteur Couleur Section transversale de fil rigide min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
05561172
2 PCS 20,5 x 13 x 10,5 mm Transparent, Rouge 0,2-4 mm²
100 pcs
05561173
3 PCS 20,5 x 18,5 x 10,5 mm Transparent, Orange 0,2-4 mm²
100 pcs
05561175
5 PCS 20,5 x 29,8 x 10,5 mm Transparent, Jaune 0,2-4 mm²
50 pcs
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
Meilleure ergonomie


Surface rainurée pour une meilleure prise en main, pour un plus grand confort d'utilisation



Ouvertures de test pour testeurs de tension