Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur SV 20 E
Connecteur SV 20 E - 1
Connecteur SV 20 E - 2
Connecteur SV 20 E - 3
Connecteur SV 20 E - 4
Connecteur SV 20 E - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur SV 20 E

Serrage ergonomique grâce à l'inclinaison de l'outil d'entraînement

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Le rebord ample recouvre les bordures d'alésage endommagées

  • La largeur de tête des goujons à filetage bois couvre les tolérances de fabrication

  • Avec son alésage débouchant, le connecteur peut également être utilisé à un emplacement dissimulé

  • Le connecteur peut être prémonté avec une incroyable facilité et une force de pression réduite, sans endommager la surface grâce à la nouvelle conception

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.