Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur avec adaptateur double et base SV 20
Avec adaptateur jumelé, avec barre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Matière : Zamak, nickelé
- Niveau de stabilité élevé
- Design très soigné
Cache pour trou large
Tous les rebords endommagés des trous percés sont cachés
Fixation large pour goujon à filetage bois
S'adapte aux tolérances de fabrication
Bords du raccord excentrique profilés
- Les connecteurs sont bloqués physiquement et par friction
- Ils ne se desserrent pas
Version à empreinte AW 20
Transfert de force optimisé en inclinant la position du tournevis
Version à empreinte PZ 2
Idéal pour montage/démontage par l'utilisateur final
Réversible pour utilisation du côté opposé au montage avec trou traversant (avec empreinte PZ2)
Possibilité de cacher les fixations
Modèle avec barre
Pour insertion de la tablette par le dessus et fixation aisée sans avoir à serrer l'excentrique
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!