Matériau : zinc moulé sous pression, nickelé
- Haut niveau de stabilité
- Aspect de haute qualité
Cache pour trou large
Tous les rebords endommagés des trous percés sont cachés
Fixation large pour goujon à filetage bois
S'adapte aux tolérances de fabrication
Bords de l'excentrique profilés
- Les assemblages sont bloqués physiquement et par friction
- Ils ne se desserrent pas
Version à empreinte AW 20
Transfert de force optimisé en inclinant la position du tournevis
Version à empreinte PZ 2
Idéal pour le montage/démontage par l'utilisateur final
Réversible pour une utilisation du côté opposé au montage avec trou de passage (avec embout PZ2)
Possibilité de cacher les fixations
Modèle sans barre
- L'étagère peut être montée depuis le haut ou depuis l'avant
- Possibilité d'utiliser également des tourillons ou des lamelles d'assemblage en bois
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!