Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pipe WC extensible
La structure articulée permet de prendre et de garder n'importe quelle forme
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Le faible rayon de courbure permet d'adapter la pipe dans les endroits d'encombrement réduit
- La structure avec fil métallique rend le flexible très résistant
- Orientable à 180°
- Simple et rapide à poser
- Bonne tenue à la traction et à la pression
- Résiste aux chocs thermiques et aux détergents domestiques
- Orientable à 180°
Pour l'évacuation des WC
Raccorder le côté joint à lèvre sur la sortie de cuvette
Coller le côté mâle étagé sur canalisation PVC de Ø 100 mm
Etancher les raccords avant la pose de la pipe WC
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!