Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord de charnière verrouillable VARIFIX® - C2C
Raccord de charnière verrouillable VARIFIX<SUP>®</SUP> - C2C - 1
Raccord de charnière verrouillable VARIFIX<SUP>®</SUP> - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord de charnière verrouillable VARIFIX® - C2C

Angle réglable variable et verrouillable

  • Convient pour rail de montage: 41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm
  • Épaisseur: 4 mm
  • Largeur: 41,5 mm
  • Longueur: 128 mm
  • Longueur 2: 171 mm
  • Largeur de profilé: 42 mm
  • Épaisseur de profilé: 4 mm
  • Hauteur du profilé: 41 mm
  • Longueur de profil: 160 mm
  • Diamètre du trou: 13 mm
  • Entraxe: 35 mm
  • Distance de trou 2: 96 mm
  • Poids: 1062 g
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier
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
Art. N° Convient pour rail de montage Épaisseur Largeur Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862005176
41x22mm, 41x41mm, 41x44mm, 41x62mm 4 mm 41,5 mm 128 mm
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
Pour les bras plus longs avec montant



Certifié Cradle to Cradle®


  • Rénovation des bâtiments au moyen de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour le GreenBuilding et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB