Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord air comprimé instantané droit de liaison égale ou inégale
Raccord instantané droit égal ou inégal pour réseau d’air comprimé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Connexion et déconnexion rapides
- Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme
- Légèreté et compacité
- Sans silicone
- Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C
- Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar
Convient aux tubes PA et PU. Ne convient pas aux systèmes de freinage, uniquement pour les réseaux d’air de type industriel.
Insérer le tube dans l’union double tout en allant contre la légère résistance du joint torique et en enfonçant le tube aussi loin que possible
Démontage :
Appuyer la bague de serrage contre le raccord et extraire le tube
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!