Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord air comprimé instantané droit de liaison égale ou inégale

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord air comprimé instantané droit de liaison égale ou inégale

Raccord instantané droit égal ou inégal pour réseau d’air comprimé

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Connexion et déconnexion rapides

  • Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme

  • Légèreté et compacité

  • Sans silicone

  • Température de fonctionnement : -20 °C à +80 °C

  • Pression de fonctionnement max. autorisée 20 bar
IndicationAu-delà d'une certaine longueur, les tuyaux "vibrent", qu'ils soient conçus avec une partie en acier, en cuivre ou en plastique. Par conséquent, toutes les conduites doivent être fixées sur le corps ou le cadre à l'aide de colliers de fixation, caoutchoutés si possible, à une distance comprise entre 1 m et 1,20 m.