Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur avec absorbeur d'énergie

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur avec absorbeur d'énergie

Comprises one belt sling, energy absorber and two steel snap hooks with screw retainer

  • Norme EN: 355
  • Longueur: 2 m
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
Art. N° Norme EN Longueur Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899032904
355 2 m
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
  • Largeur de sangle : 30 mm

  • Utilisation avec 2 mousquetons à vis (ouverture : 18 mm)