Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'angle Type B1
Connecteur coudé solide de 3 mm pour les structures en bois. Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois/bois ou bois/béton.
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
- Faible déport entre la construction en bois et l'ancrage dans le béton
- Construction fine pour application basse
- Plaques d'acier galvanisé à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 μm]) d'épaisseur 3,0 conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
- Pour des exigences plus élevées, l'utilisation de raccords d'angle renforcés ou de tirants est recommandée
Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ATE-09/216
Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive ou poteau sur substrat en béton.
Fixations adaptées :
- Clou en bande annelé selon la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : M12
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!