Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de fixation Pour structures en bois, conception courte et solide de 3 mm
Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois/bois ou bois/béton. Il est conseillé d'utiliser des raccords d'angle aux nervures renforcées pour les projets plus exigeants.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Pour les raccords de qualité supérieure dans les structures porteuses bois/bois ou bois/béton. Il est conseillé d'utiliser des raccords d'angle aux nervures renforcées pour les projets plus exigeants.
- Déviation minimale entre la structure en bois et l'ancrage béton
- Faible encombrement, conception compacte
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) conformément à la norme EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
ETA-09/216
Le diamètre des boulons/vis/chevilles ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou. Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
ETA-09/216
Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Raccords porteurs des solives en bois au bois ou au béton, tels que solive à solive, panne à solive, solive à support en béton.
Fixations adaptées :
- Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 12 mm
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!