Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'angle Type A
Raccord d'angle de type A sans nervure de renfort, idéal pour des raccords porteurs bois-bois de haute qualité dans les constructions en bois. Compatible pour un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection.
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
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]) selon EN 10346:2009
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG. Les spécifications de l'agrément ATE 08/0183 doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen ATE 08/0183, à l'exception de la référence 5390200050
Raccords sous charge des solives en bois au bois ou au béton tels que solive à solive, panne à solive, seuil à montant, traverse à montant, ou pour fixer les solives.
Fixations adaptées :
Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 60-100 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!