Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre de fixation type A bois-bois
La cornière A avec toile est idéale pour des raccords porteurs bois-bois et bois-béton de haute qualité. Compatible pour un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]) selon EN 10346:2009.
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-08/0183
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG. Les conditions de base de l'agrément ATE 08/0183 doivent être respectées
Agrément technique européen ATE-08/0183
Raccords sous charge des solives en bois au bois ou à l'acier tels que solive à solive, panne à solive, seuil à montant, traverse à montant, ou pour fixer les solives.
Fixations adaptées :
Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 60-100 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!