Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord d'angle Type A
Raccord d'angle A sans nervure de renfort, idéal pour des raccords porteurs bois-bois et bois-béton de haute qualité dans les constructions en bois. Compatible pour un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection.
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
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275 [env. 20 µm]) selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Pour la fixation dans le béton selon ATE 09/0214, éléments 0681050040, 0681090040 et 0681090065
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG.
Le diamètre du boulon/vis/cheville métallique ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agréments techniques européens ATE-09/214 et ATE-09/216
Raccords sous charge des solives en bois au bois ou au béton tels que solive à solive, panne à solive, seuil à montant, traverse à montant, ou pour fixer les solives sur des substrats en béton
Fixations adaptées :
- Clou en bande annelé selon la norme EN 14592 : 4,0 x 40 mm
- Vis mixte ASSY 3.0 ou ASSY plus vis mixte VG selon ATE 11/0190 : d = 10, 12 mm
- Boulons et tirants métalliques selon les spécifications du fabricant : d =10, 12 mm.
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!