Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de dérivation à sertir thermorétractable
Raccords en dérivation à partir de deux à quatre câbles max.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Gaine thermorétractable transparente
Surveillance visuelle directe du raccord
Conception compacte
Encombrement réduit
Rapport de rétrécissement de 4:1
Vaste domaine d'applications
Conforme à la norme RoHS
Evite la surchauffe locale de la gaine thermorétractable !






Conforme à la norme RoHS
Article ni repris, ni échangé.Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!