Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur de rail en aluminium
Connecteur de rail en aluminium - 1
Connecteur de rail en aluminium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur de rail en aluminium

Pour rail de montage 47 x 37 et 60 x 37

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Union rapide pure


Montage rapide sans vissage supplémentaire

Indication

Des connecteurs de rail avec vis autoperceuses (réf. 0865747911 et 0865760911) sont requis exclusivement pour le rail de base du système d'insertion.

Article ni repris, ni échangé.