Connecteur de support VARIFIX® pour système Rapid Ecrou 41 - C2C
Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de support VARIFIX® pour système Rapid Ecrou 41 - C2C
Peut être utilisé sur tous les rails profil 41 VARIFIX® avec le Rapid Ecrou VARIFIX®
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
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Article ni repris, ni échangé.
Domaine d'application
Pour raccords transversaux de rails de montage en C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!