Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur pour plan de travail, court
Connecteur pour plan de travail, court - 1
Connecteur pour plan de travail, court - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur pour plan de travail, court

Avec bords rainurés pour un positionnement sûr dans le trou de perçage

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Profondeur d'alésage 16 mm


Convient pour des matériaux à partir de 19 mm



Diamètre de l'alésage 35 mm


Application utilisant des perçages standard



Aucune rainure d'ajustage nécessaire



Convient pour les empreintes SW 10


Transmission de force favorable en raison de l'outil robuste

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.