Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteurs de rail
Connecteurs de rail - 1
Connecteurs de rail - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteurs de rail

Pour rail de montage 47 x 37 et 60 x 37

  • Longueur: 195 mm
  • Largeur: 24 mm
  • Hauteur: 35 mm
  • Convient pour rail de montage: 47x37mm
  • Longueur x largeur x hauteur: 195 x 24 x 35 mm
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
Art. N° Longueur Largeur Hauteur Convient pour rail de montage Quantité Cdt
Prix/Cdt
0865747910
195 mm 24 mm 35 mm 47x37mm
10 pcs
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
Aluminium



Raccord enfichable pur


Montage rapide sans vissage supplémentaire

Indication

Des connecteurs de rail avec vis autoperceuses (réf. 0865747911 et 0865760911) sont requis exclusivement pour le rail de base du système d'insertion.