Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteur Réduit Plus
Connecteur Réduit Plus - 1
Connecteur Réduit Plus - 2
Connecteur Réduit Plus - 3
Connecteur Réduit Plus - 4
Connecteur Réduit Plus - 5
Connecteur Réduit Plus - 6
Connecteur Réduit Plus - 7
Connecteur Réduit Plus - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteur Réduit Plus

Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 0.5 à 2,5 mm².

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Code couleur différencié par nombre d'entrées


  • Gain de temps grâce au choix facilité de la borne

Languette de contact en inox indépendante pour chaque entrée


  • Excellente tenue des fils même avec différents diamètres de câbles

Présence d'un point de test


  • Pour un meilleur contrôle de la connexion

Bord du connecteur légèrement relevé


  • Evite le glissement des doigts lors de l'insertion du fil

Longueur de dénudage


  • 11 mm

Tenue au fil incandescent


  • 960° C