Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Connecteurs transparents réduits

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Connecteurs transparents réduits

Connexion par enfichage direct sans vis, pour fils rigides de 1 à 2,5 mm².

  • Section de câble min./max.: 1-2,5 mm²
  • Courant nominal: 24 A
  • Longueur à dénuder min./max.: 11-11 mm
  • Tension nominale: 450 V/CA
  • Couleur: Transparent

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de conducteurs Section de câble min./max. Courant nominal Longueur à dénuder min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
05564002
2 PCS 1-2,5 mm² 24 A 11-11 mm
200 pcs
05564003
3 PCS 1-2,5 mm² 24 A 11-11 mm
200 pcs
05564004
4 PCS 1-2,5 mm² 24 A 11-11 mm
200 pcs
05564005
5 PCS 1-2,5 mm² 24 A 11-11 mm
100 pcs
05564008
8 PCS 1-2,5 mm² 24 A 11-11 mm
100 pcs
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
Code couleur différencié par nombre d'entrées


  • Gain de temps grâce au choix facilité de la borne

Languette de contact en inox indépendante pour chaque entrée


  • Excellente tenue des fils même avec différents diamètres de câbles

Présence d'un point de test


  • Pour un meilleur contrôle de la connexion

Connecteur réduit de 20 % par rapport à un connecteur traditionnel


  • Gain de place dans une boîte de dérivation

Bord du connecteur légèrement relevé


  • Evite le glissement des doigts lors de l'insertion du fil

Rapport d'essais IEC FI 7421