Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de meuble SE 15
L'alternative à la connexion fixe. Interchangeable avec tous les connecteurs excentriques de 15 mm ayant un alésage identique.
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
Connecteurs haute qualité de la série S
- Système complet en acier, surface zinguée
- Force de ressort permanente élevée
- Boîtier ∅ 15 mm, boulon ∅ 7 mm
- Empreinte stable avec six pans mâle de taille 4
- Montage simple, installation en hauteur également possible
- Grande distance de serrage de 3,5 mm
- Accepte les tolérances
- Anti-vibrations
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Mobilier standard
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!