Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord de meuble SM 10
Raccord de meuble SM 10 - 1
Raccord de meuble SM 10 - 2
Raccord de meuble SM 10 - 3
Raccord de meuble SM 10 - 4
Raccord de meuble SM 10 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord de meuble SM 10

Connecteur haute qualité de la série S Même taille de serrage que le connecteur de serrure. Les véritables mini-connecteurs.
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
Système complet en acier, surface zinguée galvanisée



Logement diamètre 10 mm, boulon diamètre 7 mm



Empreinte stable avec six pans mâle SW 3



Installation facile ; option d'installation en hauteur également disponible



Longue distance de serrage de 3,5 mm



Accepte les tolérances



Résistant aux vibrations

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.