Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support VARIFIX® 26/18
Support<SUP> </SUP>VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18 - 1
Support<SUP> </SUP>VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support VARIFIX® 26/18

Support mural universel pour le montage des conduites, etc.

  • Hauteur de la platine: 120 mm
  • Largeur de la platine: 40 mm
  • Épaisseur de la platine: 4 mm
  • Hauteur du profilé: 18 mm
  • Largeur de profilé: 26 mm
  • Épaisseur de profilé: 1,25 mm
  • Longueur du trou oblong: 20 mm
  • Largeur du trou oblong: 9 mm
  • Entraxe: 75 mm
  • Longueur de fente 2: 29,5 mm
  • Largeur de fente 2: 11,5 mm
  • Distance de trou 2: 50 mm
  • Protection contre les incendies certifiée: Non
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur effective du support Charge admissible (configuration 1) Charge admissible (configuration 2) Charge admissible (configuration 3) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862009002
304 mm 0.69 kN/m 0.21 kN 0.1 kN
1 pcs
0862009001
204 mm 1.55 kN/m 0.31 kN 0.15 kN
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
  • Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison

  • Unités avec amplitude de serrage ≤ 26 N/mm2
Indication

Ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.