Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support VARIFIX® 41/41 — C2C
Support VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 — C2C - 1
Support VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 — C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support VARIFIX® 41/41 — C2C

  • Hauteur de la platine: 126 mm
  • Largeur de la platine: 50 mm
  • Épaisseur de la platine: 8 mm
  • Hauteur du profilé: 41 mm
  • Largeur de profilé: 41 mm
  • Épaisseur de profilé: 2,5 mm
  • Longueur du trou oblong: 20 mm
  • Largeur du trou oblong: 13 mm
  • Entraxe: 75 mm
  • Longueur de fente 2: 20 mm
  • Largeur de fente 2: 12,5 mm
  • Distance de trou 2: 35 mm
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur effective du support Charge admissible (configuration 1) Charge admissible (configuration 2) Charge admissible (configuration 3) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862009060
315 mm 8.76 kN/m 2.76 kN 1.38 kN
1 pcs
0862009061
455 mm 4.2 kN/m 1.91 kN 0.96 kN
1 pcs
0862009063
770 mm 1.47 kN/m 1.13 kN 0.56 kN
1 pcs
0862009062
630 mm 2.19 kN/m 1.38 kN 0.69 kN
1 pcs
0862009058
1015 mm 0.86 kN/m 0.86 kN 0.43 kN
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
Bouchon d'extrémité du rail inclus dans le contenu de la livraison

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.