Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Console 41/21 - 2 mm -

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Console 41/21 - 2 mm -

Console de supportage universelle.

  • Hauteur de la platine: 110 mm
  • Largeur de la platine: 51 mm
  • Épaisseur de la platine: 6 mm
  • Hauteur du profilé: 21 mm
  • Largeur de profilé: 41 mm
  • Longueur du trou oblong: 22 mm
  • Largeur du trou oblong: 13 mm
  • Entraxe: 50 mm
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur effective du support Charge admissible (configuration 2) Charge admissible (configuration 3) Charge admissible (configuration 4) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862009356
156 mm 4.21 kN 2.11 kN 2.11 kN
25 pcs
0862009357
206 mm 3.17 kN 1.59 kN 1.59 kN
25 pcs
0862009358
306 mm 1.94 daN 0.97 daN 0.97 daN
20 pcs
0862009359
406 mm 1.46 kN 0.73 kN 0.73 kN
10 pcs
0862009360
456 mm 1.41 kN 0.7 kN 0.7 kN
10 pcs
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
Construction résistante grâce à sa platine adaptée



Les trous oblongs de la platine favorisent le réglage



En combinaison avec les platines U et les Tés d'assemblages, solution de montage


dans les caniveaux et galeries techniques



Bouchon de rail Varifix non inclu