Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support VARIFIX® 41/82 — C2C
Support VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 — C2C - 1
Support VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 — C2C - 2
Support VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 — C2C - 3
Support VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 — C2C - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support VARIFIX® 41/82 — C2C

Avec socle large

  • Hauteur: 210 mm
  • Épaisseur de la platine de base: 8 mm
  • Hauteur de profil: 82 mm
  • Largeur de profilé: 41 mm
  • Épaisseur de profilé: 2,5 mm
  • Longueur de fente: 25 mm
  • Largeur de fente: 13 mm
  • Distance de trou: 150 mm
  • Longueur de fente 2: 20 mm
  • Largeur de fente 2: 12,5 mm
  • Distance de trou 2: 35 mm
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur effective du support Charge admissible (configuration 1) Charge admissible (configuration 2) Charge admissible (configuration 3) Quantité Cdt
Prix/Cdt
0862009064
770 mm 4.76 kN/m 3.66 kN 1.83 kN
1 pcs
0862009065
1015 mm 2.74 kN/m 2.78 kN 1.39 kN
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
Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Indication

Ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.