Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Console VARIFIX® 41/82 Avec platine large
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 Avec platine large - 1
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 Avec platine large - 2
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 Avec platine large - 3
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 Avec platine large - 4
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 Avec platine large - 5
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 Avec platine large - 6
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 Avec platine large - 7
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 Avec platine large - 8
Console VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82 Avec platine large - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Console VARIFIX® 41/82 Avec platine large

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur. Pour un montage en extérieur, merci de sélectionner notre gamme en acier inoxydable.