- Diamètre des trous : 5 mm pour le trou proche de l'ancrage (vis de 4,5 mm), 6 mm pour les autres trous (vis de 5,5 mm)
- Fabrication française
Entraxe 32 mm
- Entraxe le plus courant du marché
- Compatible avec les crémaillères ayant un entraxe de 50 mm
Epaisseur 1,5 mm
- Epaisseur importante qui permet de recevoir des charges réparties allant jusqu'à 55 kg
Double laquage
- Meilleure résistance de la finition dans le temps
La charge admissible doit être répartie sur plusieurs points et non supportée par une seule console
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!