Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support en H Pour montage dans le cadre
Support en H pour fixer le rail de montage de fenêtre W-ABZ avec quatre chevilles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour la fixation aux fenêtres sans risque de chute, avec approbation structurelle
- Répartition de la charge grâce à quatre chevilles
- Permet de fixer le rail W-ABZ dans le cadre d'autres matériaux supports de maçonnerie, conformément à la réglementation
L'approbation correspondante du chevillage utilisé doit être respectée.
Fixation des éléments de fenêtre dans le cadre sans risque de chute, conjointement avec le rail de montage de fenêtre W-ABZ, à l'aide de quatre chevilles par support
Etend la gamme d'applications en combinaison avec la cheville plastique pour cadre W-UR 8 afin d'inclure d'autres surfaces de chevillage comme :
- Brique calcaire pleine
- Brique calcaire creuse
- Béton cellulaire
- Briques pleines et creuses en béton standard
- Brique pleine
- Briques alvéolées ou alvéolaires
- Le rail de montage de fenêtre W-ABZ est installé sur le dormant de l'élément de fenêtre, conformément aux instructions d'installation
- Fixer le support en H au cadre
- Aligner le rail de montage de fenêtre W-ABZ à l'aide des options disponibles de sorte qu'il affleure le support en H dans le cadre
- Fixer le support en H W-ABZ à l'aide d'un système de chevillage adapté (cheville plastique pour cadre W-UR 8, chevillage chimique Würth)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!