Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Console murale d’échafaudage
Console murale d’échafaudage - 1
Console murale d’échafaudage - 2
Console murale d’échafaudage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Console murale d’échafaudage

Charge maximum admissible de l’échafaudage, 420 kg
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
  • Assemblée par goupilles sécurisées imperdables

  • Ensemble composé : d’un ancrage à vis de 500 mm, d’une console, 1 potelet garde-corps de 1200 mm et d’un appui mural

  • Traitement d’un débord de toit jusqu’à 50 cm avec surface de circulation de 60 cm de largeur (possibilité de traitement jusqu’à 100 cm avec cadre grand débord)

  • Potelet positionnable tous les 12 cm

  • En acier galvanisé à chaud, offrant une résistance élevée à long terme contre la corrosion

  • Facilité d’installation, l’ancrage étant indépendant de la console

  • Poids réduit, 6,6 kg pour la console

  • Produit évolutif s’adaptant à toutes situations, par l’adjonction d’éléments optionnels

  • Large surface d’appui garantissant une excellente stabilité latérale et évitant le marquage du revêtement mural

  • Sécurité totale grâce au loquet anti-soulèvement de la console

  • Conforme aux normes et à la réglementation en vigueur

Se référer au décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004

1 an garantie