Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Console universelle en L montage mural
Elément à fixer au mur pour la pose de chemins de câbles.
- Largeur: 70 mm
- Hauteur: 140 mm
- Épaisseur: 2 mm
- Longueur du trou oblong: 16 mm
- Largeur du trou oblong: 10 mm
- Entraxe: 40 mm
- Matière: Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR
- Finition: Zingué
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Console universelle en rail profilé cranté.
Extrêmement polyvalent, ce support est adapté à l'installation de tous types de chemins de câbles en fils ou en tôle.
Fixation rapide et sécurisée :
- Fixation au mur par 1 ou 2 points d'ancrage,
- Le rail est équipé de pattes rabattables qui viennent recouvrir les mailles métalliques des versions filaires et permettent ainsi de maintenir en place le chemin de câbles,
- Un simple tournevis suffit pour replier les ergots.
Finition électro-zinguée :
- Protection anti-corrosion,
- Epaisseur de revêtement de 10 à 12µ.
Adapté aux métiers des installateurs et électriciens pour mettre en place la circulation de câbles électriques, multimédias ou informatiques.
Si vous optez pour l'ancrage en un seul point, nous recommandons l'utilisation du trou oblong le plus haut avec une vis d'ancrage béton W-BS/S de diamètre 6 mm (Art. N° 5929 126 045 ou 5929 126 065).
Pour un montage avec le trou oblong le plus bas, l'utilisation de mortier chimique sera nécessaire en plus du chevillage afin de garantir la reprise de charge.
Il est également possible d'opter pour une fixation par 2 points à l'aide de 2 vis d'ancrage béton W-BS/S de diamètre 6 mm (Art. N° 5929 126 045 ou 5929 126 065).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!