Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Télécommande pour couleur et variateur
Pour éclairages LED 12 V avec blanc réglable
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
Prêt à l'emploi, plusieurs options disponibles
Pour toutes les nouvelles installations ou les extensions de systèmes existants.
Peut être utilisé avec n'importe quel nombre de contrôleurs
Avec fonction de mémorisation
Le précédent réglage du variateur est rétabli après une panne de courant.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Pour éclairages blancs réglables (AW).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!